LBHT 30 A https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LBHT-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJobE9TOHhNREk1TXpVeU1EVTJOREkxTkM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURUpJVkY5Qlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGY5MmU1ZDdmYzk0NGVhOGY2OWY3M2Y0MWFjYjM5MjIwZTc0OWMzZGFhOTQzNWEyODYxMDJmZTllMmY5M2Q5Yg
1238288 未安装轴承 

EWELLIX EWELLIX

LBHT 30 A

描述

EWELLIX LBHT 30 A

30MM Bore; 47MM Outside Diamter; 68MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

LBHT 30 A

BDI部件号
1238288

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314053756
重量 / Kilogram
0.162
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
2 Shields
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Relubricatable
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBHT 30 A
重量/磅
0.353
详细描述
30MM Bore; 47MM Outside Diamter; 68MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
长度
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新