https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLNRBRG-BL-LBXD-CLSD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmc1TUM4eE1EYzJPRGc1TWpZeU5Ea3lOaTlKVGtSVFMwWk1UbEpDVWtkZlFreGZURUpZUkY5RFRGTkVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkwOTUzZTIzOTZkOGJhZGJkMDA1N2E5ZjQ4YTFmYTI0MjdlYjlkZTliNDZhN2QwMzA2NjFmNTJiYWNkZTQxNGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLNRBRG-BL-LBXD-CLSD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmc1TUM4eE1EYzJPRGc1TWpZeU5Ea3lOaTlKVGtSVFMwWk1UbEpDVWtkZlFreGZURUpZUkY5RFRGTkVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkwOTUzZTIzOTZkOGJhZGJkMDA1N2E5ZjQ4YTFmYTI0MjdlYjlkZTliNDZhN2QwMzA2NjFmNTJiYWNkZTQxNGM
EWELLIX
EWELLIX
LBXD 16-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LBXD 16-2LS
1" Bore; 1-9/16" Outside Diamter; 2-1/4" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning
制造商部件号
LBXD 16-2LS
BDI部件号
1303726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LBXD-16-2LS/p/1303726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314313393
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Resin Retainer | Pre Lubricated
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBXD 16-2LS
重量/磅
0.265
详细描述
1" Bore; 1-9/16" Outside Diamter; 2-1/4" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning
长度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

