LBXR 32-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLNRBRG-BL-LBXR-CLSD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMFpDODVOamMyTWpBME5EQTRPRFl5TG1wd1p3fGU3MGNhZWQwZDlkYWY2ZmJmOTFiNTAwNWQ1MjQ1MDFhYjY3MzQ0YWE1MmIzMGVlZDRjY2Q5MjQxMDdkZmFlNjU
1303803 未安装轴承 

EWELLIX EWELLIX

LBXR 32-2LS

描述

EWELLIX LBXR 32-2LS

2" Bore; 3" Outside Diamter; 4" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

LBXR 32-2LS

BDI部件号
1303803

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314312921
重量 / Kilogram
1.31
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBXR 32-2LS
重量/磅
2.888
详细描述
2" Bore; 3" Outside Diamter; 4" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新