https://www.bdiexpress.com/medias/INDSFELNRBRG-LCR-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnME15ODVPREV5TkRBMk56WXpOVFV3TDBsT1JGTkdSVXhPVWtKU1IxOU1RMUpmUTB4VFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MDI0ZTkzYzE5YzhmYTI5OTA4ZTQ5ZjQxNjZmMmQ5Y2Y4Nzk2OTljY2Y4M2Q5NDZlNzU3ZGVkMzBjYzFhMGJi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSFELNRBRG-LCR-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnME15ODVPREV5TkRBMk56WXpOVFV3TDBsT1JGTkdSVXhPVWtKU1IxOU1RMUpmUTB4VFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MDI0ZTkzYzE5YzhmYTI5OTA4ZTQ5ZjQxNjZmMmQ5Y2Y4Nzk2OTljY2Y4M2Q5NDZlNzU3ZGVkMzBjYzFhMGJi
SFERAX
SFERAX
LCR 8
SFERAX SFERAX
描述
SFERAX LCR 8
8MM Bore; 14MM Outside Diamter; 23MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LCR 8
BDI部件号
1485726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LCR-8/p/1485726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.03086
详细描述
8MM Bore; 14MM Outside Diamter; 23MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
长度
0.906 英寸 | 23 毫米


