IKO
IKO
LM132332N
IKO IKO
描述
IKO LM132332N
13MM Bore; 23MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LM132332N
BDI部件号
515232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM132332N/p/515232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557036781
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Accuracy Class | Synthetic Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LM132332N
重量/磅
0.094
详细描述
13MM Bore; 23MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.512 英寸 | 13 毫米
长度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
0.906 英寸 | 23 毫米


