IKO
IKO
LM150210240
IKO IKO
描述
IKO LM150210240
150MM Bore; 210MM Outside Diamter; 240MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LM150210240
BDI部件号
515242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM150210240/p/515242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557037931
重量 / Kilogram
20.258
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Accuracy Class | Carbon Steel Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LM150210240
重量/磅
44.644
详细描述
150MM Bore; 210MM Outside Diamter; 240MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
长度
9.449 英寸 | 240 毫米