https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLNRBRG-LM-UU-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnNE5TODVPREUxTURNek5UUTBOek0wTDBsT1JGaFlXRXhPVWtKU1IxOU1UVjlWVlY5RFRGTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRmYjJkNTcwMjZjODNkODQ2OWY1MWI2ZmE0ZGM2Y2Y5NzVmOTQ4N2QyMzBkYzQ0MjdkOWQyOGU1NDY5OTkzNjE
THK
THK
LM16GAU
THK THK
描述
THK LM16GAU
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LM16GAU
BDI部件号
21468091
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM16GAU/p/21468091
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
1 Seal
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.1918
详细描述
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
长度
1.417 英寸 | 36 毫米