IKO
IKO
LM81524NAJ
IKO IKO
描述
IKO LM81524NAJ
8MM Bore; 15MM Outside Diamter; 24MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LM81524NAJ
BDI部件号
515363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM81524NAJ/p/515363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557036538
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Adjustable
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Accuracy Class | Synthetic Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LM81524NAJ
重量/磅
0.032
详细描述
8MM Bore; 15MM Outside Diamter; 24MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米