LME12GAU https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHKLNRBRG-LME-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJobVlTODVPREV5TkRBNE1qTTRNVEV3TDBsT1JGUklTMHhPVWtKU1IxOU1UVVZmUTB4VFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyOTE3YWY1OTllOGI3ZGU0ZGU3NjU2ODZkM2JmNmRmZmExZWJiNWJkYmVjY2JmMGJhMDZjMjFlYWQ4MDJlZmIy
21459914 未安装轴承 

THK THK

LME12GAU

描述

THK LME12GAU

12MM Bore; 21MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

LME12GAU

BDI部件号
21459914

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
THK
制造商名称
THK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
1 Seal
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Metal Retainer
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.0948
详细描述
12MM Bore; 21MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新