IKO
IKO
LME5075100NUUOP
IKO IKO
描述
IKO LME5075100NUUOP
50MM Bore; 75MM Outside Diamter; 100MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LME5075100NUUOP
BDI部件号
515475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LME5075100NUUOP/p/515475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557039065
重量 / Kilogram
1.058
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Accuracy Class | Synthetic Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LME5075100NUUOP
重量/磅
2.138
详细描述
50MM Bore; 75MM Outside Diamter; 100MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米