LME51222NUUAJ https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-LM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmc1T0M4eE1EZ3pNVGN3TXpZek9EQTBOaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRFMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2U2NjkwNjgwYjFmYTUxMTU5NzIyMjQzOTJmYjU2OTdmMmI4OGRlZTIxNmM4YjExZTNkODdkMWYyNTdmNDEzMg
515483 未安装轴承 

IKO IKO

LME51222NUUAJ

描述

IKO LME51222NUUAJ

5MM Bore; 12MM Outside Diamter; 22MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

LME51222NUUAJ

BDI部件号
515483

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557038310
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Adjustable
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Accuracy Class | Synthetic Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LME51222NUUAJ
重量/磅
0.021
详细描述
5MM Bore; 12MM Outside Diamter; 22MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新