IKO
IKO
LSAG 15 C1 S2
IKO IKO
描述
IKO LSAG 15 C1 S2
Linear Ball Bearing; 11.6MM Bore; 23MM Outside Diamter; 40MM Length; Round Bore | Ball; Closed; None; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LSAG 15 C1 S2
BDI部件号
15041392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSAG-15-C1-S2/p/15041392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Standard Accuracy Class
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.1309
详细描述
Linear Ball Bearing; 11.6MM Bore; 23MM Outside Diamter; 40MM Length; Round Bore | Ball; Closed; None; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.457 英寸 | 11.6 毫米
长度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
0.906 英寸 | 23 毫米