https://www.bdiexpress.com/medias/INDNMBLNRBRG-KBGUU-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJneFppODVPREV5TkRBMU9UUTBNelV3TDBsT1JFNU5Ra3hPVWtKU1IxOUxRa2RWVlY5RFRGTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZiYWJmNWMwNTQxZDkyNTA5Y2JjOTAyMDllNDc2OWM2NzIzZjdiNTBkNDdlY2Q5MDkwY2Q4ZTc3NTYxZmZiMjU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNMBLNRBRG-KBGUU-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJneFppODVPREV5TkRBMU9UUTBNelV3TDBsT1JFNU5Ra3hPVWtKU1IxOUxRa2RWVlY5RFRGTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZiYWJmNWMwNTQxZDkyNTA5Y2JjOTAyMDllNDc2OWM2NzIzZjdiNTBkNDdlY2Q5MDkwY2Q4ZTc3NTYxZmZiMjU
NIPPON MINIATURE BRG
NIPPON MINIATURE BRG
NB KB 8GUU
NIPPON MINIATURE BRG NIPPON MINIATURE BRG
描述
NIPPON MINIATURE BRG NB KB 8GUU
8MM Bore; 16MM Outside Diamter; 25MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
NB KB 8GUU
BDI部件号
15049121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/NB-KB-8GUU/p/15049121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
L00112
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Resin Retainer
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.0485
详细描述
8MM Bore; 16MM Outside Diamter; 25MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米


