https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-OPN162536OH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnMk9DOHhNRFEzT0RrNE5EWTFPRGszTkM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZUMUJPTVRZeU5UTTJUMGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA1OTk5MzQwODgwMjkzOTcwZmJlZjk1ODY3ZjYxOTFlOGU3MWNmNzY5ZWZkNTliNjJiNWJmZWVhZGY1ZDVjMWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-OPN162536OH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnMk9DOHhNRFEzT0RrNE5EWTFPRGszTkM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZUMUJPTVRZeU5UTTJUMGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA1OTk5MzQwODgwMjkzOTcwZmJlZjk1ODY3ZjYxOTFlOGU3MWNmNzY5ZWZkNTliNjJiNWJmZWVhZGY1ZDVjMWU
THOMSON
THOMSON
OPN203242-OH
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON OPN203242-OH
1-1/4" Bore; 2" Outside Diamter; 2-5/8" Length; Round Bore | Ball; Open; Steel Housing; Self Aligning
制造商部件号
OPN203242-OH
BDI部件号
853925
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/OPN203242-OH/p/853925
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486242857
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | With Oil Hole | For Continuously Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
OPN203242-OH
重量/磅
0.743
详细描述
1-1/4" Bore; 2" Outside Diamter; 2-5/8" Length; Round Bore | Ball; Open; Steel Housing; Self Aligning
长度
2.625 英寸 | 66.675 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米

