BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R061204010
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
STAR 0612-040-10 ; 精机产品/滑块
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
R061204010
BDI部件号
15062548
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/R061204010/p/15062548
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Adjustable
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Two Integrated Wiper Seals
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.08818
详细描述
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
长度
3.15 英寸 | 80 毫米