R066801230 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBSHLNRBRG-R0668-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnNVppODVPREV5TkRBM016ZzJNVFF5TDBsT1JFSlRTRXhPVWtKU1IxOVNNRFkyT0Y5RFRGTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY1N2YzNWU5OGExM2IzODYxMTIwOTM3NzAzZmVhZjQxN2Y5NWYwNDVlMjIzZGNhNmUxNmI0ZWM3NWViYjNmMDE
21481419 未安装轴承 

BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH

R066801230

描述

BOSCH REXROTH R066801230

12MM Bore; 20MM Outside Diamter; 24MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Plastic Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

R066801230

BDI部件号
21481419

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BOSCH REXROTH
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Plastic
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heat-Treated Steel | Separate Wiper Seals Optional
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.02866
详细描述
12MM Bore; 20MM Outside Diamter; 24MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Plastic Housing; Not Self Aligning
外径
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
长度
0.945 英寸 | 24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新