

BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R066801600
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH R066801600
16MM Bore; 25MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Plastic Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
R066801600
BDI部件号
1480152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/R066801600/p/1480152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
E02234
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Plastic
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Corrosion Resistant | Separate Wiper Seals Optional
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.04409
详细描述
16MM Bore; 25MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Plastic Housing; Not Self Aligning
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
0.984 英寸 | 25 毫米
长度
1.102 英寸 | 28 毫米