https://www.bdiexpress.com/medias/INDBSHLNRBRG-R0668-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnNVppODVPREV5TkRBM016ZzJNVFF5TDBsT1JFSlRTRXhPVWtKU1IxOVNNRFkyT0Y5RFRGTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY1N2YzNWU5OGExM2IzODYxMTIwOTM3NzAzZmVhZjQxN2Y5NWYwNDVlMjIzZGNhNmUxNmI0ZWM3NWViYjNmMDE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBSHLNRBRG-R0668-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnNVppODVPREV5TkRBM016ZzJNVFF5TDBsT1JFSlRTRXhPVWtKU1IxOVNNRFkyT0Y5RFRGTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY1N2YzNWU5OGExM2IzODYxMTIwOTM3NzAzZmVhZjQxN2Y5NWYwNDVlMjIzZGNhNmUxNmI0ZWM3NWViYjNmMDE
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R066804030
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH R066804030
40MM Bore; 56MM Outside Diamter; 56MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Plastic Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
R066804030
BDI部件号
21481318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/R066804030/p/21481318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Plastic
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heat-Treated Steel | Separate Wiper Seals Optional
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.37479
详细描述
40MM Bore; 56MM Outside Diamter; 56MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Plastic Housing; Not Self Aligning
长度
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
2.205 英寸 | 56 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

