

BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R067123040
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH R067123040
30MM Bore; 47MM Outside Diamter; 68MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
R067123040
BDI部件号
15064610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/R067123040/p/15064610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened Steel Bearing Plate
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.34172
详细描述
30MM Bore; 47MM Outside Diamter; 68MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
长度
2.677 英寸 | 68 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米