RJUM-02-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGULNRBRG-RJUM-02-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnNU15ODVPREV5TkRBME5qWTJNems0TDBsT1JFbEhWVXhPVWtKU1IxOVNTbFZOWHpBeVgwTk1VMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRiOTU3NWNjOWYxN2E5MTk4NWMzODMwNGY5Yjk5YWMwOTM4OWJkNGZjOTllYjE3MjkxZDY5OWEwYjZjNjZjYzI
20356294 未安装轴承 

IGUS IGUS

RJUM-02-16

描述

IGUS RJUM-02-16 ; 轴承/滑动轴承

16MM Bore; 24MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

RJUM-02-16

BDI部件号
20356294

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
IGUS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Plain
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Aluminum
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Iglide Liner
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain Linear
重量/磅
0.03748
详细描述
16MM Bore; 24MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
长度
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新