https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SPM25WW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJneU9TOHhNRFEzT1RBM016VTVNVE15Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFCTk1qVlhWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTM4ZmZmNTZhMmE5ODA0NzFmYjA0YTQ0NDFjZWFjYWNmZWUwNDcwNDUyZjJmNDEyMWM2ZGYxMDVkMGRhZTIyMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SPM25WW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJneU9TOHhNRFEzT1RBM016VTVNVE15Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFCTk1qVlhWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTM4ZmZmNTZhMmE5ODA0NzFmYjA0YTQ0NDFjZWFjYWNmZWUwNDcwNDUyZjJmNDEyMWM2ZGYxMDVkMGRhZTIyMw
THOMSON
THOMSON
SPM50WW
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SPM50WW
50MM Bore; 75MM Outside Diamter; 100MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Thermoplastic Housing; Self Aligning
制造商部件号
SPM50WW
BDI部件号
854688
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/SPM50WW/p/854688
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486914167
重量 / Kilogram
0.66
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Thermoplastic
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Chrome Steel Ball | Wiper Seal | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
SPM50WW
重量/磅
1.455
详细描述
50MM Bore; 75MM Outside Diamter; 100MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Thermoplastic Housing; Self Aligning
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
长度
3.937 英寸 | 100 毫米


