https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOXXXXXX-ST-STRK-RTRY-BSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnMk5TOHhNRFEyT0RjNU1UQTFPRFEyTWk5SlRrUkpTMDlZV0ZoWVdGaGZVMVJmVTFSU1MxOVNWRkpaWDBKVFNGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYjA5YzFiMTcwNGExNDkxNDQwYmE1NDk4YTQyMTkwZTdiNWFiNDE3YjYyMzAxZmNjNGY3NmNhMDc5MmZkNTgz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOXXXXXX-ST-STRK-RTRY-BSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnMk5TOHhNRFEyT0RjNU1UQTFPRFEyTWk5SlRrUkpTMDlZV0ZoWVdGaGZVMVJmVTFSU1MxOVNWRkpaWDBKVFNGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYjA5YzFiMTcwNGExNDkxNDQwYmE1NDk4YTQyMTkwZTdiNWFiNDE3YjYyMzAxZmNjNGY3NmNhMDc5MmZkNTgz
IKO
IKO
ST253745B
IKO IKO
描述
IKO ST253745B
25MM Bore; 37MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
ST253745B
BDI部件号
17219312
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/ST253745B/p/17219312
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557054334
重量 / Kilogram
0.125
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Stroke Rotary
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
ST253745B
重量/磅
0.276
详细描述
25MM Bore; 37MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
长度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

