https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25129863-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJoalpDOHhNREk1TXpReE5UWTNNemc0Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWprNE5qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDFhMjM1YTk3ZWYwOTg3YzM0ZWY3NTIxNTk2Y2E3MmYwZTdiMmE1ZWQxOWFlOTYwYzVhOTY3MTVkN2Q2OTA5OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25129863-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJoalpDOHhNREk1TXpReE5UWTNNemc0Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWprNE5qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDFhMjM1YTk3ZWYwOTg3YzM0ZWY3NTIxNTk2Y2E3MmYwZTdiMmE1ZWQxOWFlOTYwYzVhOTY3MTVkN2Q2OTA5OQ
IGUS
IGUS
TJUI-03-24
IGUS IGUS
描述
IGUS TJUI-03-24
Linear Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 2-63/64" Width; Iglide J Material; Split Anodized Aluminum Adapter
制造商部件号
TJUI-03-24
BDI部件号
25129863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/TJUI-03-24/p/25129863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
名称
Bearing
关键字串
Linear Ball
产品明细
Linear Ball Bearing
产品规格
1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 2-63/64" Width; Iglide J Material; Split Anodized Aluminum Adapter
详细描述
Linear Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 2-63/64" Width; Iglide J Material; Split Anodized Aluminum Adapter
