PBC LINEAR
PBC LINEAR
DFP08C
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR DFP08C
1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 3-3/8" Housing Length; 3/16" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FLC08; Self Aligning; End Mount Twin
制造商部件号
DFP08C
BDI部件号
21453537
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%BA%A7/DFP08C/p/21453537
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
FLC08
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Compensated ID | Anodized Shell | Length Thru Bore 1.25 Inch on Both Side
类别 - BDI
Linear Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Plain Linear Flanged
制造商货号
DFP08C
重量/磅
0.325
详细描述
1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 3-3/8" Housing Length; 3/16" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FLC08; Self Aligning; End Mount Twin
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
安装孔直
0.187英寸 | 4.75毫米
壳体全长
3.375 英寸 | 85.725 毫米
螺栓分布圆名义直
1.77英寸 | 44.96毫米
螺栓间距
1.25 英寸 | 31.75 毫米