PBC LINEAR
PBC LINEAR
DFP12C
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR DFP12C
3/4" Bore; 2.47" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 1-3/4" Bolt Spacing; 4-3/16" Housing Length; 7/32" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FLC12; Self Aligning; End Mount Twin
制造商部件号
DFP12C
BDI部件号
21453538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%BA%A7/DFP12C/p/21453538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
FLC12
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Compensated ID | Anodized Shell | Length Thru Bore 1.625 Inch on Both Side
类别 - BDI
Linear Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Plain Linear Flanged
制造商货号
DFP12C
重量/磅
0.825
详细描述
3/4" Bore; 2.47" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 1-3/4" Bolt Spacing; 4-3/16" Housing Length; 7/32" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FLC12; Self Aligning; End Mount Twin
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米
壳体全长
4.188 英寸 | 106.375 毫米
螺栓分布圆名义直
2.47英寸 | 62.74毫米
螺栓间距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装孔直
0.219英寸 | 5.563毫米