DFP16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPABFBXXXX-LNR-DFP-EMT-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobVpTODVNamMyTXpJME16Z3dOekF5TG1wd1p3fDE4OGE4ZmRmMmUyMWZmZGZkZGU0Y2YwMjlhYmFhYmFjMjU4NjU2NzMxYWIwZWIxNTZjODNmOTlkYmY5ZGJiYmQ
21453540 法兰座 

PBC LINEAR PBC LINEAR

DFP16

描述

PBC LINEAR DFP16

1" Bore; 3.01" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 2-1/4" Length Thru Bore; 2.13" Bolt Spacing; 5-5/8" Housing Length; 9/32" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FL16; Self Aligning; End Mount Twin

制造商部件号

DFP16

BDI部件号
21453540

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PACIFIC BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.79
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
FL16
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision ID | Anodized Shell | Length Thru Bore 2.25 Inch on Both Side
类别 - BDI
Linear Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Plain Linear Flanged
制造商货号
DFP16
重量/磅
1.75
详细描述
1" Bore; 3.01" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 2-1/4" Length Thru Bore; 2.13" Bolt Spacing; 5-5/8" Housing Length; 9/32" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FL16; Self Aligning; End Mount Twin
壳体全长
5.625 英寸 | 142.875 毫米
安装孔直
0.281英寸 | 7.137毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
螺栓分布圆名义直
3.01英寸 | 76.45毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓间距
2.13 英寸 | 54.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新