FNYBUFB08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-FNYBUFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1pOHhNRFEzT1RBMk9UUTJNalUxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUms1WlFsVkdRakUyWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWUwZjU5MTYyNTFlYjNmZDY3OTgxYzJkYTFjYzgwZGFkOGM1MjdjZGRmZTczZmE5NWY5OGI4Y2UwZDMzOTA2
853742 法兰座 

THOMSON THOMSON

FNYBUFB08

描述

THOMSON FNYBUFB08

1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1.69" Housing Length; 0.19" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-08; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount

制造商部件号

FNYBUFB08

BDI部件号
853742

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486200918
重量 / Kilogram
0.123
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Plain
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-08
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | Precision ID
类别 - BDI
Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Plain Linear Flanged
制造商货号
FNYBUFB08
重量/磅
0.2
详细描述
1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1.69" Housing Length; 0.19" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-08; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount
螺栓分布圆名义直
1.77英寸 | 44.96毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
螺栓间距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体全长
1.69 英寸 | 42.926 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装孔直
0.19英寸 | 4.826毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新