https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-FNYBUFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1pOHhNRFEzT1RBMk9UUTJNalUxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUms1WlFsVkdRakUyWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWUwZjU5MTYyNTFlYjNmZDY3OTgxYzJkYTFjYzgwZGFkOGM1MjdjZGRmZTczZmE5NWY5OGI4Y2UwZDMzOTA2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-FNYBUFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1pOHhNRFEzT1RBMk9UUTJNalUxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUms1WlFsVkdRakUyWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWUwZjU5MTYyNTFlYjNmZDY3OTgxYzJkYTFjYzgwZGFkOGM1MjdjZGRmZTczZmE5NWY5OGI4Y2UwZDMzOTA2
THOMSON
THOMSON
FNYBUFB16A
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON FNYBUFB16A
1" Bore; 3.01" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 2-1/4" Length Thru Bore; 2.13" Bolt Spacing; 2.81" Housing Length; 0.28" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-16-A; 2 Seals; Self Aligning; End Mount
制造商部件号
FNYBUFB16A
BDI部件号
853758
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%BA%A7/FNYBUFB16A/p/853758
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486201083
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Plain
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-16-A
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | Crowned OD
类别 - BDI
Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Plain Linear Flanged
制造商货号
FNYBUFB16A
重量/磅
1.2
详细描述
1" Bore; 3.01" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 2-1/4" Length Thru Bore; 2.13" Bolt Spacing; 2.81" Housing Length; 0.28" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-16-A; 2 Seals; Self Aligning; End Mount
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
螺栓分布圆名义直
3.01英寸 | 76.45毫米
螺栓间距
2.13 英寸 | 54.1 毫米
安装孔直
0.28英寸 | 7.112毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体全长
2.81 英寸 | 71.374 毫米

