对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

FNYBUFB20LLS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-FNYBUFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1pOHhNRFEzT1RBMk9UUTJNalUxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUms1WlFsVkdRakUyWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWUwZjU5MTYyNTFlYjNmZDY3OTgxYzJkYTFjYzgwZGFkOGM1MjdjZGRmZTczZmE5NWY5OGI4Y2UwZDMzOTA2
853770 法兰座 

THOMSON THOMSON

FNYBUFB20LLS

描述

THOMSON FNYBUFB20LLS

1-1/4" Bore; 3.89" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 2-5/8" Length Thru Bore; 2-3/4" Bolt Spacing; 3.63" Housing Length; 0.35" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-20-L; No Self Aligning; End Mount

制造商部件号

FNYBUFB20LLS

BDI部件号
853770

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486201212
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-20-L
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | Compensated ID
类别 - BDI
Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Plain Linear Flanged
制造商货号
FNYBUFB20LLS
重量/磅
2.5
详细描述
1-1/4" Bore; 3.89" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 2-5/8" Length Thru Bore; 2-3/4" Bolt Spacing; 3.63" Housing Length; 0.35" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-20-L; No Self Aligning; End Mount
螺栓间距
2.75 英寸 | 69.85 毫米
安装孔直
0.35英寸 | 8.89毫米
螺栓分布圆名义直
3.89英寸 | 98.81毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
壳体全长
3.63 英寸 | 92.202 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新