FNYBUFB24ALLS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-FNYBUFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1pOHhNRFEzT1RBMk9UUTJNalUxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUms1WlFsVkdRakUyWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWUwZjU5MTYyNTFlYjNmZDY3OTgxYzJkYTFjYzgwZGFkOGM1MjdjZGRmZTczZmE5NWY5OGI4Y2UwZDMzOTA2
853775 法兰座 

THOMSON THOMSON

FNYBUFB24ALLS

描述

THOMSON FNYBUFB24ALLS

1-1/2" Bore; 4.43" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 3" Length Thru Bore; 3.13" Bolt Spacing; 4" Housing Length; 0.41" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-24-AL; Self Aligning; End Mount

制造商部件号

FNYBUFB24ALLS

BDI部件号
853775

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486201267
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-24-AL
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | Compensated ID
类别 - BDI
Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Plain Linear Flanged
制造商货号
FNYBUFB24ALLS
重量/磅
3.8
详细描述
1-1/2" Bore; 4.43" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 3" Length Thru Bore; 3.13" Bolt Spacing; 4" Housing Length; 0.41" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-24-AL; Self Aligning; End Mount
螺栓分布圆名义直
4.43英寸 | 112.52毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
安装孔直
0.41英寸 | 10.414毫米
螺栓间距
3.13 英寸 | 79.5 毫米
壳体全长
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新