https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUTFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnNU9TOHhNRFEzT1RBM01EVTNOalkzTUM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWVVJrSXhObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yzc5ZWUxM2VmNmMzMzhlNGE2ZThiYjJhZDA5YjZlZTEzMDMxMGY0MTZkNWVkMTgzN2FiOTY0MDBlY2Y1NzQwZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUTFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnNU9TOHhNRFEzT1RBM01EVTNOalkzTUM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWVVJrSXhObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yzc5ZWUxM2VmNmMzMzhlNGE2ZThiYjJhZDA5YjZlZTEzMDMxMGY0MTZkNWVkMTgzN2FiOTY0MDBlY2Y1NzQwZQ
THOMSON
THOMSON
FNYBUTFB08ALLS
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON FNYBUTFB08ALLS
1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 3.2" Housing Length; 1/4" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-08-AL; Self Aligning; End Mount Twin
制造商部件号
FNYBUTFB08ALLS
BDI部件号
854262
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%BA%A7/FNYBUTFB08ALLS/p/854262
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486202585
重量 / Kilogram
0.395
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-08-AL
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | Compensated ID | 20TPI | Length Thru Bore 1.25 Inch on Both Side
类别 - BDI
Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Plain Linear Flanged
制造商货号
FNYBUTFB08ALLS
重量/磅
0.4
详细描述
1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 3.2" Housing Length; 1/4" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-08-AL; Self Aligning; End Mount Twin
螺栓间距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体全长
3.2 英寸 | 81.28 毫米
螺栓分布圆名义直
1.77英寸 | 44.96毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
安装孔直
0.25英寸 | 6.35毫米

