https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUTFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnNU9TOHhNRFEzT1RBM01EVTNOalkzTUM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWVVJrSXhObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yzc5ZWUxM2VmNmMzMzhlNGE2ZThiYjJhZDA5YjZlZTEzMDMxMGY0MTZkNWVkMTgzN2FiOTY0MDBlY2Y1NzQwZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUTFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnNU9TOHhNRFEzT1RBM01EVTNOalkzTUM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWVVJrSXhObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yzc5ZWUxM2VmNmMzMzhlNGE2ZThiYjJhZDA5YjZlZTEzMDMxMGY0MTZkNWVkMTgzN2FiOTY0MDBlY2Y1NzQwZQ
THOMSON
THOMSON
FNYBUTFB12A
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON FNYBUTFB12A
3/4" Bore; 2.47" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 1-3/4" Bolt Spacing; 3.95" Housing Length; 1/4" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-12-A; 2 Seals; Self Aligning; End Mount Twin
制造商部件号
FNYBUTFB12A
BDI部件号
854268
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%BA%A7/FNYBUTFB12A/p/854268
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486202646
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Plain
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-12-A
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | Crowned OD | 20TPI | Length Thru Bore 1.625 Inch on Both Side
类别 - BDI
Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Plain Linear Flanged
制造商货号
FNYBUTFB12A
重量/磅
1.2
详细描述
3/4" Bore; 2.47" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 1-3/4" Bolt Spacing; 3.95" Housing Length; 1/4" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-12-A; 2 Seals; Self Aligning; End Mount Twin
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米
安装孔直
0.25英寸 | 6.35毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓间距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
壳体全长
3.95 英寸 | 100.33 毫米
螺栓分布圆名义直
2.47英寸 | 62.74毫米

