LSAGF12C1S2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOLNFLBK-LSAGF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnd1pDOHhNRGN3TURNMk1EQXlOREE1TkM5TlJsSkpTMDlNVGtaTVFrdGZURk5CUjBaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMjE2NmI0MWIyMTE0MzFmZjA2ZmEyMmY0NzQ5NzM1YTk2ZjI0ZWE2OWY4MzJiOTRjZWYyOTc2YWIwOTNjZTYy
21550576 法兰座 

IKO IKO

LSAGF12C1S2

描述

IKO LSAGF12C1S2

Flange Linear Ball Bearing; 12MM Bore; 30MM Nominal Bolt Circle Diameter; 4 Bolt Square Flange; Steel Housing; Ball; 23MM Length Thru Bore; 21.213MM Bolt Spacing; 35MM Housing Length; 4.5MM Mounting Hole Diameter; No Relubricatable; Not Self Aligning; End Mount

制造商部件号

LSAGF12C1S2

BDI部件号
21550576

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Ball
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount
壳体材料
Steel
可再润滑
No
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
C-Lube Linear Ball
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Ball Linear Flanged
重量/磅
0.1298
详细描述
Flange Linear Ball Bearing; 12MM Bore; 30MM Nominal Bolt Circle Diameter; 4 Bolt Square Flange; Steel Housing; Ball; 23MM Length Thru Bore; 21.213MM Bolt Spacing; 35MM Housing Length; 4.5MM Mounting Hole Diameter; No Relubricatable; Not Self Aligning; End Mount
螺栓间距
0.835 英寸 | 21.213 毫米
壳体全长
1.378 英寸 | 35 毫米
安装孔直
0.177英寸 | 4.5毫米
螺栓分布圆名义直
1.181英寸 | 30毫米
内圈长
0.906英寸 | 23毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新