IKO
IKO
LSAGF30C1S2
IKO IKO
描述
IKO LSAGF30C1S2
Flange Linear Ball Bearing; 27.2MM Bore; 54MM Nominal Bolt Circle Diameter; 4 Bolt Square Flange; Steel Housing; Ball; 43MM Length Thru Bore; 38.183MM Bolt Spacing; 70MM Housing Length; 6.6MM Mounting Hole Diameter; No Relubricatable; Not Self Aligning; End Mount
制造商部件号
LSAGF30C1S2
BDI部件号
21438407
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%BA%A7/LSAGF30C1S2/p/21438407
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Ball
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount
壳体材料
Steel
可再润滑
No
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
C-Lube Linear Ball
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Ball Linear Flanged
重量/磅
1.0472
详细描述
Flange Linear Ball Bearing; 27.2MM Bore; 54MM Nominal Bolt Circle Diameter; 4 Bolt Square Flange; Steel Housing; Ball; 43MM Length Thru Bore; 38.183MM Bolt Spacing; 70MM Housing Length; 6.6MM Mounting Hole Diameter; No Relubricatable; Not Self Aligning; End Mount
内圈长
1.693英寸 | 43毫米
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米
壳体全长
2.756 英寸 | 70 毫米
螺栓分布圆名义直
2.126英寸 | 54毫米
螺栓间距
1.503 英寸 | 38.183 毫米
孔径
1.071 英寸 | 27.2 毫米