LSAGF30C1T1HS2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOLNFLBK-LSAGF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnd1pDOHhNRGN3TURNMk1EQXlOREE1TkM5TlJsSkpTMDlNVGtaTVFrdGZURk5CUjBaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMjE2NmI0MWIyMTE0MzFmZjA2ZmEyMmY0NzQ5NzM1YTk2ZjI0ZWE2OWY4MzJiOTRjZWYyOTc2YWIwOTNjZTYy
25881882 法兰座 

IKO IKO

LSAGF30C1T1HS2

描述

IKO LSAGF30C1T1HS2

Flange Linear Ball Bearing; 27.2MM Bore; 54MM Nominal Bolt Circle Diameter; 4 Bolt Square Flange; Steel Housing; Ball; 43MM Length Thru Bore; 38.183MM Bolt Spacing; 70MM Housing Length; 6.6MM Mounting Hole Diameter; No Relubricatable; Not Self Aligning; End Mount

制造商部件号

LSAGF30C1T1HS2

BDI部件号
25881882

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Ball
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount
壳体材料
Steel
可再润滑
No
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
C-Lube Linear Ball
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Ball Linear Flanged
重量/磅
1.0472
详细描述
Flange Linear Ball Bearing; 27.2MM Bore; 54MM Nominal Bolt Circle Diameter; 4 Bolt Square Flange; Steel Housing; Ball; 43MM Length Thru Bore; 38.183MM Bolt Spacing; 70MM Housing Length; 6.6MM Mounting Hole Diameter; No Relubricatable; Not Self Aligning; End Mount
壳体全长
2.756 英寸 | 70 毫米
内圈长
1.693英寸 | 43毫米
螺栓分布圆名义直
2.126英寸 | 54毫米
螺栓间距
1.503 英寸 | 38.183 毫米
孔径
1.071 英寸 | 27.2 毫米
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新