EWELLIX
EWELLIX
LVCD 50-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LVCD 50-2LS
50MM Bore; 138.59MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 100MM Length Thru Bore; 98MM Bolt Spacing; 72MM Housing Length; 11MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCD-50-2LS; 2 Seals; Self Aligning; End Mount
制造商部件号
LVCD 50-2LS
BDI部件号
1238491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%BA%A7/LVCD-50-2LS/p/1238491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314272836
重量 / Kilogram
3.283
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount
壳体材料
Cast Iron
可再润滑
No
直线轴承型号
LBCD-50-2LS
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Ball Linear Flanged
制造商货号
LVCD 50-2LS
重量/磅
7.838
详细描述
50MM Bore; 138.59MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 100MM Length Thru Bore; 98MM Bolt Spacing; 72MM Housing Length; 11MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCD-50-2LS; 2 Seals; Self Aligning; End Mount
螺栓分布圆名义直
5.46英寸 | 138.59毫米
螺栓间距
3.86 英寸 | 98 毫米
壳体全长
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
3.937英寸 | 100毫米
安装孔直
0.433英寸 | 11毫米



