EWELLIX
EWELLIX
LVCR 16-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LVCR 16-2LS
Linear Ball Bearing; 16MM Bore; 49.5MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 36MM Length Thru Bore; 35MM Bolt Spacing; 22MM Housing Length; 5.5MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-16-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount
制造商部件号
LVCR 16-2LS
BDI部件号
1239225
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%BA%A7/LVCR-16-2LS/p/1239225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 5 |
| BDI- 匈牙利 | 5 |
| BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount
壳体材料
Cast Iron
可再润滑
No
直线轴承型号
LBCR-16-2LS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Ball Linear Flanged
制造商货号
LVCR 16-2LS
重量/磅
0.214
详细描述
Linear Ball Bearing; 16MM Bore; 49.5MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 36MM Length Thru Bore; 35MM Bolt Spacing; 22MM Housing Length; 5.5MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-16-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount
螺栓分布圆名义直
1.95英寸 | 49.5毫米
安装孔直
0.217英寸 | 5.5毫米
壳体全长
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈长
1.417英寸 | 36毫米
螺栓间距
1.38 英寸 | 35 毫米