LVCR 25-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LVCR-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJoaE15OHhNREk1TXpjMU1qTTVOemcxTkM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURlpEVWw5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmUwMDQ0YjNjMmU5YjVmYWQzYThmMGYwNmNjZDI2YjhhZDUzOWZmZDk2Y2QzN2Q0N2ZlNTExMTY4YmM5YjMxOA
1239229 法兰座 

EWELLIX EWELLIX

LVCR 25-2LS

描述

EWELLIX LVCR 25-2LS

Flanged Bearing; Closed Housing; Standard Series ISO 3; 25MM Shaft Diameter; Without Seal; Single; 74MM Length; 40MM Width; 58MM Height; N Danger Class

制造商部件号

LVCR 25-2LS

BDI部件号
1239229

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.685
Product Group - BDI
L00280
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
2298692
制造商内部编号
M/2298692
重量/磅
1.50135
产品明细
Flanged Bearing
产品规格
Closed Housing; Standard Series ISO 3; 25MM Shaft Diameter; Without Seal; Single; 74MM Length; 40MM Width; 58MM Height; N Danger Class
详细描述
Flanged Bearing; Closed Housing; Standard Series ISO 3; 25MM Shaft Diameter; Without Seal; Single; 74MM Length; 40MM Width; 58MM Height; N Danger Class