LVCR 60-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LVCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoaU5DOHhNREk1TXpjMU1qZzFOall3Tmk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURlpEVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI3MDM2NWIyNTFjNDRkMDViZGNlNzJkN2RhYWUxM2Q0Y2E3ODBlMjYwZmQwMDc2ZjA0MThiN2JkMTZiZTgxMmU
1238370 法兰座 

EWELLIX EWELLIX

LVCR 60-2LS

描述

EWELLIX LVCR 60-2LS

60MM Bore; 169.71MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 125MM Length Thru Bore; 120MM Bolt Spacing; 95MM Housing Length; 13.5MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-60-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount

制造商部件号

LVCR 60-2LS

BDI部件号
1238370

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314272942
重量 / Kilogram
5.933
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Ball
外壳
2 Seals
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount
壳体材料
Cast Iron
可再润滑
No
直线轴承型号
LBCR-60-2LS
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Ball Linear Flanged
制造商货号
LVCR 60-2LS
重量/磅
14.286
详细描述
60MM Bore; 169.71MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 125MM Length Thru Bore; 120MM Bolt Spacing; 95MM Housing Length; 13.5MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-60-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
内圈长
4.921英寸 | 125毫米
螺栓分布圆名义直
6.68英寸 | 169.71毫米
安装孔直
0.531英寸 | 13.5毫米
壳体全长
3.74 英寸 | 95 毫米
螺栓间距
4.72 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新