对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

411H20C0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-411H25C0-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnNVpTOHhNRFEzT1RBd05Ea3dPVFU1T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpReE1VZ3lOVU13WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZDM2YjdjODQ3YjNjNDcyZTFiYTI0NTE2Yzk2ZDk5ZDQ2YmMxZTFlODRkNDM3NGRhOTgyYzdmZGIyNWE3Mzdi
857278 滑块 

THOMSON THOMSON

411H20C0

描述

THOMSON 411H20C0

Carriage; Ball Slide; Series 400; 69.3MM Overall Length; 44MM Overall Width; 25MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular

制造商部件号

411H20C0

BDI部件号
857278

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
High Precision Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
No
系列
400
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Narrow Style | Clearance Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
411H20C0
重量/磅
0.683
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series 400; 69.3MM Overall Length; 44MM Overall Width; 25MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
全长
2.728 英寸 | 69.3 毫米
导轨宽
0.787英寸 | 20毫米
总宽
1.732 英寸 | 44 毫米
总高
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新