511P20B3NZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRBXXX-511H25B0TOP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU1TOHhNRFEzT1RBNU56RXhPRGMxTUM5SlRrUlVTRTlRVWtKWVdGaGZOVEV4U0RJMVFqQlVUMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZiNTAwZTQ0NzFkYmI3NGQ0YmIwOTE0NmNiM2M1ZTI2Y2EyYjI2OTQ4NDlhMjNiYTU3MzVkMTUyYjQ0OTE1OGQ
863651 滑块 

THOMSON THOMSON

511P20B3NZ

描述

THOMSON 511P20B3NZ

Carriage; Ball Slide; Series 500; 87.5MM Overall Length; 63MM Overall Width; 25.5MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flanged

制造商部件号

511P20B3NZ

BDI部件号
863651

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486783909
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
500
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Long | Flanged
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Standard Long Style | 0.13 C Preload | Additional Oil Reservoir
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
511P20B3NZ
重量/磅
1.323
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series 500; 87.5MM Overall Length; 63MM Overall Width; 25.5MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flanged
导轨宽
0.787英寸 | 20毫米
全长
3.445 英寸 | 87.5 毫米
总宽
2.48 英寸 | 63 毫米
总高
1.004 英寸 | 25.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新