https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRBXXX-511H25B0TOP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU1TOHhNRFEzT1RBNU56RXhPRGMxTUM5SlRrUlVTRTlRVWtKWVdGaGZOVEV4U0RJMVFqQlVUMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZiNTAwZTQ0NzFkYmI3NGQ0YmIwOTE0NmNiM2M1ZTI2Y2EyYjI2OTQ4NDlhMjNiYTU3MzVkMTUyYjQ0OTE1OGQ
THOMSON
THOMSON
511P35B1LZG1
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 511P35B1LZG1
Carriage; Ball Slide; Series 500; 137.1MM Overall Length; 100MM Overall Width; 41MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flanged
制造商部件号
511P35B1LZG1
BDI部件号
866075
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/511P35B1LZG1/p/866075
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486737803
重量 / Kilogram
2.3
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
500
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Long | Flanged
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Standard Long Style | 0.03 C Preload | Greased with Mobilux EP2
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
511P35B1LZG1
重量/磅
5.071
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series 500; 137.1MM Overall Length; 100MM Overall Width; 41MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flanged
总宽
3.937 英寸 | 100 毫米
全长
5.398 英寸 | 137.1 毫米
总高
1.614 英寸 | 41 毫米
导轨宽
1.339英寸 | 34毫米