511U35D3LZG1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-511H25D0-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJobE15OHhNRFEzT1RBNU56VXhNVGsyTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVeE1VZ3lOVVF3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMzc2OGZjNjQzYjdjOGViMzNkNTU0NzBmODUxMTkxNWM2ODRkN2I4OGJjN2FhZWUyMWUzYjJmNzIwNWI0YmJi
870071 滑块 

THOMSON THOMSON

511U35D3LZG1

描述

THOMSON 511U35D3LZG1

Carriage; Ball Slide; Series 500; 137.1MM Overall Length; 70MM Overall Width; 41MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Ultra Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long

制造商部件号

511U35D3LZG1

BDI部件号
870071

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486722212
重量 / Kilogram
1.043
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Ultra Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
500
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Long
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Narrow Long Style | 0.13 C Preload | Greased with Mobilux EP2
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
511U35D3LZG1
重量/磅
5.071
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series 500; 137.1MM Overall Length; 70MM Overall Width; 41MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Ultra Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long
导轨宽
1.339英寸 | 34毫米
总高
1.614 英寸 | 41 毫米
全长
5.398 英寸 | 137.1 毫米
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新