

THOMSON
THOMSON
511U35D3VZ
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 511U35D3VZ
Carriage; Ball Slide; Series 500; 137.1MM Overall Length; 70MM Overall Width; 41MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Ultra Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long
制造商部件号
511U35D3VZ
BDI部件号
870078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/511U35D3VZ/p/870078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486837725
重量 / Kilogram
1.043
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Ultra Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
No
系列
500
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Long
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Narrow Long Style | 0.13 C Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
511U35D3VZ
重量/磅
5.071
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series 500; 137.1MM Overall Length; 70MM Overall Width; 41MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Ultra Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long
导轨宽
1.339英寸 | 34毫米
全长
5.398 英寸 | 137.1 毫米
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米
总高
1.614 英寸 | 41 毫米