HGH20CAZ0H https://www.bdiexpress.com/medias/INDHWNCARRGE-LIN-HGH15CAZ0C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc0TUM4eE1EYzJPVFkzTnpnM056STNPQzlKVGtSSVYwNURRVkpTUjBWZlRFbE9YMGhIU0RFMVEwRmFNRU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUyNGM4MjRlYzU1ODFkZDRlOTU3NzIwYzFhMDkxYjdjODIxMTVlYzBkM2U5ZDQ3NWM5MjUyNjJmODdjNDFkMTI
15055559 滑块 

HIWIN CORPORATION HIWIN CORPORATION

HGH20CAZ0H

描述

HIWIN HGH20CA Z0H ; 精机产品/滑块

Carriage; Ball Slide; Series HGH; 77.5MM Overall Length; 44MM Overall Width; 25.4MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular

制造商部件号

HGH20CAZ0H

BDI部件号
15055559

详情

195.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥195.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 5

全球库存
BDI- 匈牙利 1

分类
品牌
制造商名称
HIWIN CORPORATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
High Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
No
系列
HGH
截面
Solid
材料
Carbon Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Load | Top Or Bottom Mount
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
0.66139
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series HGH; 77.5MM Overall Length; 44MM Overall Width; 25.4MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular
总高
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
3.051 英寸 | 77.5 毫米
总宽
1.732 英寸 | 44 毫米
导轨宽
0.787英寸 | 20毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新