HIWIN CORPORATION
HIWIN CORPORATION
HGL25HAZ0C
HIWIN CORPORATION HIWIN CORPORATION
描述
HIWIN CORPORATION HGL25HAZ0C
Carriage; Ball Slide; Series HGL; 104.6MM Overall Length; 48MM Overall Width; 30.5MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular
制造商部件号
HGL25HAZ0C
BDI部件号
21534132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/HGL25HAZ0C/p/21534132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
No
系列
HGL
截面
Solid
材料
Carbon Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Super Heavy Load | Top Mount
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
0.42
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series HGL; 104.6MM Overall Length; 48MM Overall Width; 30.5MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular
全长
4.118 英寸 | 104.6 毫米
导轨宽
0.906英寸 | 23毫米
总宽
1.89 英寸 | 48 毫米
总高
1.201 英寸 | 30.5 毫米