PBC LINEAR
PBC LINEAR
HVB-061/HVP4
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR HVB-061/HVP4
Carriage; Track Roller Slide; Series HVB; 180MM Overall Length; 127MM Overall Width; 74MM Overall Height; 108.4MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
制造商部件号
HVB-061/HVP4
BDI部件号
21453744
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/HVB-061-HVP4/p/21453744
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.76
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
No
系列
HVB
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Cylindrical Roller | Low Carbon Steel Flange
类别 - BDI
Linear Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
HVB-061/HVP4
重量/磅
12.695
详细描述
Carriage; Track Roller Slide; Series HVB; 180MM Overall Length; 127MM Overall Width; 74MM Overall Height; 108.4MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
全长
7.087 英寸 | 180 毫米
导轨宽
4.268英寸 | 108.4毫米
总高
2.913 英寸 | 74 毫米
总宽
5 英寸 | 127 毫米