INA
INA
INA KWVE25-B-L-G3-V2
INA INA
描述
INA KWVE25-B-L-G3-V2 ; 精机产品/滑块
Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 109.1MM Overall Length; 70MM Overall Width; 30.9MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flange
制造商部件号
KWVE25-B-L-G3-V2
BDI部件号
20050684
详情
243.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/INA-KWVE25-B-L-G3-V2/p/20050684
单价(不含税)
¥243.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
KWVE
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Long | Flange
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Four-Row | Corrosion-Resistant Design
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
2.20462
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 109.1MM Overall Length; 70MM Overall Width; 30.9MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flange
总高
1.217 英寸 | 30.9 毫米
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米
全长
4.295 英寸 | 109.1 毫米
导轨宽
0.906英寸 | 23毫米