对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LAS20CLZ-K1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKCRGXXX-BLSLD-LSCL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaE1TODVOamMyTWpBek16WXdNamcyTG1wd1p3fDE4NDI5MDIyZWM1ZWI2NDc2ODExZDhkNzM3YTk3M2MxOTZmMTYxNmExMTM4NDZmYmViYzQ5M2Y5MDc2MGJhMzQ
21451817 滑块 

NSK NSK

LAS20CLZ-K1

描述

NSK LAS20CLZ-K1

Carriage; Ball Slide; Series LS; 47.2MM Overall Length; 42MM Overall Width; 22MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular

制造商部件号

LAS20CLZ-K1

BDI部件号
21451817

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
LS
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Medium Load | 2 Tapped Holes | K1 Lubrication Unit
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
制造商货号
LAS20CLZ+K1
重量/磅
0.419
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series LS; 47.2MM Overall Length; 42MM Overall Width; 22MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
总宽
1.654 英寸 | 42 毫米
全长
1.858 英寸 | 47.2 毫米
导轨宽
0.787英寸 | 20毫米
总高
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新