EWELLIX
EWELLIX
LLTHC 45 U-T0 P3
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LLTHC 45 U-T0 P3
Carriage; Ball Slide; Series LLT; 136.5MM Overall Length; 86MM Overall Width; 46MM Overall Height; 45MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
制造商部件号
LLTHC 45 U-T0 P3
BDI部件号
1238389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/LLTHC-45-U-T0-P3/p/1238389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314145147
重量 / Kilogram
2.03
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
High Precision Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
Yes
系列
LLT
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Clearance Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
LLTHC 45 U-T0 P3
重量/磅
4.63
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series LLT; 136.5MM Overall Length; 86MM Overall Width; 46MM Overall Height; 45MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
总宽
3.386 英寸 | 86 毫米
导轨宽
1.772英寸 | 45毫米
总高
1.811 英寸 | 46 毫米
全长
5.374 英寸 | 136.5 毫米